エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
250ml オイラー(ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50788727
品番
EA990PG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番
EA990PG-3
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
直径64×155
容量(mL)
250
質量(g)
30
ノズル長(mm)
50
危険物の類別
非危険物
目盛単位(mL)
25