エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
500ml オイラー(ポリエチレン製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50788736
品番
EA990PG-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番
EA990PG-4
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
直径78×189
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
50
危険物の類別
非危険物
目盛単位(mL)
50