30 ml 注入型計量容器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50788815 品番EA990PT-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175
エスコ品番EA990PT-30 材質プラスチック 容量(mL)30 質量(g)23 最小目盛(mL)1 先端内径(mm)2.5 胴内径(mm)21.5 危険物の類別非危険物 先端外径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする