60 ml 注入型計量容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50788833 品番EA990PT-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215
エスコ品番EA990PT-60 材質プラスチック 容量(mL)60 質量(g)32 最小目盛(mL)1 先端内径(mm)2.5 胴内径(mm)30 危険物の類別非危険物 先端外径(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

グリスの注入量を規定通りにしたかったので探していたところこの製品にいきつきました。安価ですが使いやすいです。

2025-02-05
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

目盛りも見やすく、適量の確認が正確にできるようになりました。安価なところも良いポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする