エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789043
品番
EA990XC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA990XC-4
材質
ボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDF
全長(mm)
1330
質量(kg)
2.4
吐出量(mL/ストローク)
約355
危険物の類別
非危険物