エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789052
品番
EA990XD-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
適合
ギアオイル、灯油、潤滑油
エスコ品番
EA990XD-1
材質
スチール
全長(mm)
1300
質量(kg)
3.5
吐出量(mL/ストローク)
280
危険物の類別
非危険物