ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50789122 品番EA990XL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,120
販売価格(税別)
19,200
仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-1 材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ 全長(mm)1320 質量(kg)3.4 外径(Φmm)【吐出口】27 ホース長さ(m)1 ホース径(Φmm)27 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
この寒さでなのか?違う
有限会社八代郡浄化槽管理センター 様

ドラム缶より作動油64の給油用に購入
ドラム缶2本給油で吸い上げなくなった
パッキンからのエア漏れのようだね。ハンドルが軽い
次はピストン式を買います

対象商品:
50789122
2019-06-24
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

吸い上げスピードは非常に早く使い安いが、途中ホース内にオイルが残ってしまい、逆回しをしても逆流してくれない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする