エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
ドラム缶用サクションオイルポンプ(手廻し)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789138
品番
EA990XL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,930
販売価格(税別)
¥
56,300
バスケットに入れる
ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様
SAE30まで
適合
軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
エスコ品番
EA990XL-3
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
6
吐出量
約20L/20回転
危険物の類別
非危険物