エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの その他注油器
G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789795
品番
EA991C-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
ねじサイズ
G(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
六角対辺(mm)
13
材質
スチール(亜鉛メッキ)
エスコ品番
EA991C-131
全長(mm)
23
質量(g)
12
内径(Φmm)
【オス側】5