10L/min AC100V 電動式オイルポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50790538 品番EA991CR-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥137,610
販売価格(税別)
125,100

大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。

エスコ品番EA991CR-30 質量(kg)5.4 出力(W)100 口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”) 最大吐出量(L/min)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187 適合粘度(mm2/s)1000まで 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物
注意
※ホースはEA991CR-35Bをご利用ください(別売)。
※ガソリン不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする