20L/min AC100V 電動式オイルポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50790547 品番EA991CR-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥224,400
販売価格(税別)
204,000
エスコ品番EA991CR-31 寸法(mm)320×188×268 質量(kg)10 出力(W)200 電圧(V)AC100 適合粘度(mm2/s)1000以下 吸入/吐出口径(mm)25/20 定格使用時間(分)25 危険物の類別非危険物
注意
※ガソリンは使用できません。
※ホースはEA991CR-35Aをご利用下さい(別売)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする