オイルポンプ用ホースセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50790574 品番EA991CR-35B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,840
販売価格(税別)
24,400
仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ) エスコ品番EA991CR-35B 適合本体EA991CR-30用 長さ(m)【吸入】2 口径(Φmm)20 危険物の類別非危険物
注意
※ガソリン不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする