オイルポンプ用ホースセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50790583 品番EA991CR-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,210
販売価格(税別)
41,100
エスコ品番EA991CR-36 質量(kg)3.2 適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34 ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付) ホース口径(Φmm)【吸入】20 危険物の類別非危険物
注意
※ガソリンは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする