エスコ
6.0L オイルポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50790592
品番
EA991CR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。
持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。
ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)
6
エスコ品番
EA991CR-6
直径(Φmm)
【本体排出口】25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
23×550(ポンプ含)
危険物の類別
非危険物
先端ノズル径(Φmm)
20