曜日別特売
EA991CT-11 60ml 給油器用取替容器 エスコ 50790653

60ml 給油器用取替容器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50790653品番EA991CT-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。

付属品ガスジェネレーター仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月エスコ品番EA991CT-11容量(mL)60使用温度範囲(℃)-20~55構造防爆構造接続ねじR1/4”防塵防水性能IP68危険物の類別非危険物
注意
※質量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。
※容器へのオイル充填には別途EA991CT-17が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする