リーククランプテスタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50792125 品番CL-360(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(Φ68mm)タイプです。
マニュアルレンジ切替
データホールド、ピークホールド機能
出力機能
平均値検波方式

交流電流(A)0.2/2/20/200/1000 直流電流(A)- 電源6F22(006P)9VX1または6LR61X1 クランプ径(Φmm)68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×248×55 質量(g)約570(電池含む) 幅(mm)約129 奥行(mm)248 高さ(mm)55 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031) 仕様測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0〜200mV)、200A(0〜200mV)、1000A(0〜100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0〜200mV)、200A(0〜200mV)、1000A(0〜100mV) その他500Aまでの校正になります。 耐電圧AC 4240V 5秒間 応答時間約1秒 消費電流(mA)約5 最大表示1999 レンジ切替マニュアルレンジ 電池寿命(連続時間)約60 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下 導体位置の影響Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II) 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする