エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
520ml 計量カップ(耐熱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793155
品番
EA991KA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
容量(mL)
520
材質
AS樹脂
1目盛(mL)
(50mLを下限として)10
仕様
目盛付
エスコ品番
EA991KA-21
寸法(mm)
A:88、B:127、C:115
注意
※目盛は500mLまでになります