エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
500ml 計量カップ(耐熱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793182
品番
EA991KA-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
容量(mL)
500
材質
AS樹脂
1目盛(mL)
(20mLを下限として)10
エスコ品番
EA991KA-37
寸法(mm)
A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)
100