エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
1500ml 計量カップ(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793286
品番
EA991KS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)
1500
材質
ステンレス(18-8)
仕様
目盛付
エスコ品番
EA991KS-1
質量(g)
約330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×140