エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの ひしゃく
Φ140x480mm ひしゃく(亜鉛めっき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793837
品番
EA991X-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
容量(mL)
600
エスコ品番
EA991X-20
質量(g)
約160
柄長さ(mm)
約320
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
亜鉛鉄板
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)
140×60