Φ 90x278mm すくい網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50794503 品番EA992C-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560
材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA992C-13 長さ(mm)(取手)278 径(Φmm)(ざる)90 線径(Φmm)0.25 メッシュ18 大きさ 目開き1.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする