測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下付属品英語版校正証明書付質量(g)150タイプストローク30mmの高精度タイプ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)38.5寸法F(mm)17.5寸法D(Φmm)54.5寸法E(mm)22.7寸法B(mm)92寸法J(mm)39.8寸法G(mm)22戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)59隣接誤差(μm)14繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10校正証明書英文校正証明書付