エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの あく取り・すくい網・かす揚げ
280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794616
品番
EA992C-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-33
長さ(mm)
(取手)1000
径(Φmm)
(ざる)280×250
線径(Φmm)
0.21
メッシュ
40
目開き
0.5mm