エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの あく取り・すくい網・かす揚げ
140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794625
品番
EA992C-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
フック付き
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-36
長さ(mm)
(取手)515
寸法(mm)
(ざる)140×140
質量(g)
650
線径(Φmm)
1
メッシュ
5
目開き
4mm