180x180x 688mm すくい網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50794634 品番EA992C-37
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

フック付き

材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA992C-37 長さ(mm)(取手)508 寸法(mm)(ざる)180×180 質量(g)750 線径(Φmm)1 メッシュ5 目開き4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする