エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの あく取り・すくい網・かす揚げ
260x260x 740mm すくい網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794652
品番
EA992C-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,510
販売価格(税別)
¥
24,100
バスケットに入れる
フック付き
材質
ステンレス(18-8)
エスコ品番
EA992C-39
長さ(mm)
(取手)480
寸法(mm)
(ざる)260×260
質量(kg)
1
線径(Φmm)
1
メッシュ
5
目開き
4mm