エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用カゴ/バスケット
650x530mm ネット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50794817
品番
EA992C-79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
用途
部品洗浄後の乾燥時等に
エスコ品番
EA992C-79
寸法(mm)
650×530、【網目】約14×124
質量(kg)
2.6
質量(g)
2600
線径(Φmm)
4
目開き(mm)
16