557x506x813mm ダストカート(エコ袋(青)付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50800268 品番EA995AA-52F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,930
販売価格(税別)
26,300
容量(L)132 ブルー 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET エスコ品番EA995AA-52F 寸法(mm)557×506×813(H) 質量(kg)約6.9 種類ダストカート キャスター径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする