エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ダストカート
664x646x915mm ダストカート(エコ袋(緑)付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800304
品番
EA995AA-53E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,870
販売価格(税別)
¥
31,700
バスケットに入れる
容量(L)
236
色
グリーン
材質
フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
エスコ品番
EA995AA-53E
寸法(mm)
664×646×915(H)
質量(kg)
約9.5
種類
ダストカート
キャスター径(Φmm)
75