※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型デジタルフォースゲージ(多機能タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット レンジ1000N 注文コード50801268 品番ZTA-1000N(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンジなど20種類から選べます 他の種類を見る

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。
ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです。
USBメモリに連続データを取り込み、測定後にPCでグラフ化可能です。
変位計を繋ぐことで、変位量(長さ)も入出力可能です

用途
スイッチの押心地の感触測定。
製品や部品の操作力測定。
パッケージの剥離強度測定。
食品の食感測定。
付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、アタッチメント(レンジにより付属は異なります)、USBケーブル、収納ケース、USBメモリ用アダプタ 仕様オーバーロード値:定格約200%、オーバーロード警告:約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、計測軸:M6 質量(g)490 接点外部:センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示部符号付4桁(有機EL) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定) 、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ) 、感度設定、カレンダー表示、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、指定荷重時変位リセット、設定ロック レンジ1000N 測定単位N、kN 表示更新レート16回/秒 使用環境温度(℃)0〜40 使用環境湿度(%)20〜80RH 出力機能USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、2VDCアナログ出力(D/A)、 コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 、サブコンパレータ2段階(大小判定出力)、USBメモリ、変位 バッテリー稼動時間8時間(約2時間満充電) サンプリング速度最大2000回/秒 定格容量(N)1000 (1.000kN) 最小分解能1N (0.001kN) 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする