エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの 文書保存箱
630x450x105mm/A2 収納ボックス (4枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50801354
品番
EA995BB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,281
販売価格(税別)
¥
5,710
バスケットに入れる
組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
色
ホワイト
エスコ品番
EA995BB-2
材質
段ボール
規格
A2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×455×105
質量(g/枚)
740
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
602×435×100