フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の 電気測定その他関連用品
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50801496
品番
83V (83-5)(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
201×98×52(ホイスターを含む)
質量(g)
355
交流電圧(V)
最大電圧:1000V、確度:±(0.5%+2)、AC帯域幅:5kHz、最大分解能:0.1mV
直流電圧(V)
最大電圧:1000V、確度:±(0.1%+1)、最大分解能:100μV
周波数
最大周波数:200kHz、確度:±(0.005%+1)、最大分解能:0.01Hz
交流電流(A)
最大電流:10A(20Aは30秒まで)、電流確度:±(1.2%+2)、最大分解能:0.1μA
高度(m)
2000
直流電流(A)
最大電流:10A(20Aは30秒まで)、電流確度:±(0.4%+2)、最大分解能:0.01mA
電池
アルカリ電池
ディスプレイ
デジタル:6000カウント・毎秒4回更新(モデル87は高分解能モードの19999カウントもあり)、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・10Hz時の更新毎秒3回
抵抗
最大抵抗:50MΩ、確度:±(0.4%+1)、最大分解能:0.1Ω
デューティー比
最大デューティー・サイクル:99.9%、確度:±(0.2%/khz+0.1%)、最大分解能:0.1%
ダイオード
レンジ:3V、分解能:1mV、確度:±(2%+1)
静電容量
最大静電容量:9999μF、確度:±(1%+2)、最大分解能:0.01nF
耐振動
クラス2計器用MIL-PRF-28800に準拠
動作湿度(%)
0%〜90%(0℃〜35℃)、0%〜70%(35℃〜55℃)
保管温度(℃)
-40〜60
作動温度(℃)
-20〜55
耐衝撃
IEC 61010-1:2001による1メートルの落下試験
バッテリー寿命
バックライト不使用時に標準で最大400時間
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100