曜日別特売
EA995CA-43 45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド) エスコ 50801765

45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50801765品番EA995CA-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,481
販売価格(税別)
7,710

ゴミ袋止め・分別シール付き。

用途ペットボトル用容量(L)45材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-43質量(kg)2.5エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×650グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号06128086
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする