マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
M-220+ ミニクランプメーター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50801995
品番
M-220+(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
AC 30/300 A の2レンジオート
CT内径 Φ33 mm
最小分解能0.01 A
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
交流電流(A)
30/300
電源
ボタン電池LR44×2
クランプ径(Φmm)
33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×152×23
質量(g)
約85
幅(mm)
54
奥行(mm)
23
高さ(mm)
152
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
33(CT)
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
AC 30 A/300 A
確度
(交流電流)±1.2%rdg±10dgt
最小分解能
0.01A
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300