曜日別特売
DGN-257(英語版一般校正証明書付) デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型 Peacock(尾崎製作所) 50802257

デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送70日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50802257品番DGN-257(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

EXCELなどで送信データを管理
デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。

最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)25オプション・レバー:リフティングレバー(LL-205) フィンガーレバー(LL-D20) レリーズ(RE-205L)・耳金裏蓋:穴径Φ6.5mm 水平、垂直方向に取付可(GB-1DX)・替え測定子:ダイヤルゲージ用の替え測定子が利用できます。・信号ケーブル:RS232C ケーブル(KB-232C) USB ケーブル(KB-USB)・インプットアダプタ:EXCEL等にデータを入力(IF-21B)タイプシンプルタイプ(単機能型)使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする