[3L] [防臭・消臭・抗菌]継ぎ作業服(ネイビー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50802456 品番EA996AJ-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100

フロントファスナー。脇にゴム入り。
両胸とズボン両サイドにフラップ付ポケット。ズボンは1タック式。
防臭、消臭、抗菌の効果を持つ、爽やかさをキープするクリーン素材。
化学中和反応で消臭します。帯電防止織物使用。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど低下しません。

ネイビーブルー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 エスコ品番EA996AJ-14 種別半袖継ぎ服 質量(g)177〜182 胸囲(cm)126 胴囲(cm)102 生地性能抗菌、防臭、消臭、帯電防止 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする