エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
0.6x0.9m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50806692
品番
EA997R-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,173
販売価格(税別)
¥
7,430
バスケットに入れる
疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
色
グリーン
材質
塩化ビニール
用途
組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に
エスコ品番
EA997R-101
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
2.2