エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(横筋・緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50806972
品番
EA997RA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
表面は長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。
材質
合成ゴム(SBR)
仕様
横筋
エスコ品番
EA997RA-11
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約36
1巻長さ(m)
10
幅(m)
1