エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(縦筋・緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50806988
品番
EA997RA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
表面は長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。
材質
合成ゴム(SBR)
仕様
縦筋
エスコ品番
EA997RA-12
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約36
1巻長さ(m)
10
幅(m)
1