エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50807094
品番
EA997RA-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,010
販売価格(税別)
¥
79,100
バスケットに入れる
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色
緑
材質
合成ゴム
エスコ品番
EA997RA-43
厚さ(mm)
約3
質量(kg)
45
寸法(m)
1.2×10
注意
※塩ビ不使用。。