エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
1.0x 10m/2.0mm ゴムマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50807225
品番
EA997RB-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,400
販売価格(税別)
¥
54,000
バスケットに入れる
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色
ブラック
材質
天然ゴム
エスコ品番
EA997RB-103
厚さ(mm)
約2
質量(kg)
約32
長さ(m)
10
幅(m)
1