エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
1.0x2.0m/5.0mm ゴムマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50807286
品番
EA997RB-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,330
販売価格(税別)
¥
20,300
バスケットに入れる
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色
ブラック
材質
天然ゴム
エスコ品番
EA997RB-121
厚さ(mm)
約5
質量(kg)
約15
長さ(m)
2
幅(m)
1