エスコ
エスコの 粘着マット
1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50807392
品番
EA997RB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
緑色の導電性ゴムシートです。
フロアマット、デスクマットとして最適です。
材質
NBR(ニトリルゴム)
エスコ品番
EA997RB-2
厚さ(mm)
2
長さ(m)
2
機能
除電
表面抵抗(Ω)
1.5×10^5
幅(m)
1