エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
1.0x5.0m/9.0mm クッションシート(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50807566
品番
EA997RB-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,090
販売価格(税別)
¥
51,900
バスケットに入れる
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
色
グリーン
材質
ポリ塩化ビニール
用途
底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに
エスコ品番
EA997RB-48
厚さ(mm)
9
質量(kg)
約17
構造
PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)
1×5