0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50807654 品番EA997RB-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,830
販売価格(税別)
35,300

防音・ノンスリップに効果的なピラミッド加工。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。

材質ポリ塩化ビニール エスコ品番EA997RB-67 厚さ(mm)約1.7 質量(kg)約30 長さ(m)20 幅(cm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする