エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 屋内用マット
450x750mm フロアーマット(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50808013
品番
EA997RG-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番
EA997RG-101
厚さ(mm)
9.2(パイル7.2、ベース2.0)
寸法(mm)
450×750