300x1250mm 滑り止めマット(ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50808108 品番EA997RG-201
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670

ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。
カット自在。
水洗い可能。
カビ止め処理済。

ブラック 材質表面:PVC、芯材:ポリエステル 用途花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等に エスコ品番EA997RG-201 寸法(mm)300×1250 質量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする