エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 玄関マット
600x 900mm 玄関マット(灰)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50808442
品番
EA997RH-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色
灰
材質
塩化ビニール
エスコ品番
EA997RH-127
性能
防炎仕様
種別
玄関マット
厚さ(mm)
約10
寸法(mm)
600×900
質量(kg/m
2
)
約3
設置場所
玄関