600mmx5m すのこ(プラスチック製/ブルー)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50808792 品番EA997RJ-101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,120
販売価格(税別)
59,200

巻取り可能で運搬・収納に便利なすのこです。
再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。
エラストマー樹脂配合で従来品と比べて軟質に仕上がっています。
素足だけでなく靴でも滑りにくい表面形状。
防炎試験登録番号EN100084

ブルー 材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー樹脂 用途ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所などさまざまなシーンで エスコ品番EA997RJ-101 幅(mm)600 厚さ(mm)17 質量(kg)約16 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする