エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの スノコ
890x600x33mm すのこ(発泡PP製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50808844
品番
EA997RJ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,897
販売価格(税別)
¥
6,270
バスケットに入れる
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。
色
グレー
材質
エペランポリプロピレン15倍発泡
寸法(mm)
890×600×33
エスコ品番
EA997RJ-16
質量(g)
855
タイプ
スタンダード